Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1454108
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1454108
EAN/GTIN:
     4007081303750
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete gesipa 4,8 x 10
GESIPA Spezial-Blindniete (gerillt) Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen.


Gerillte Blindniete eignen sich zur Vernietung in Sacklöchern in weichen Werkstoffen.


Sie finden Anwendung in der Möbelindustrie, im Innenausbau, in der holz- und


kunststoffverarbeitenden Industrie, im Karosseriebau und vielem mehr. Wichtig: Vor der Verarbeitung der gerillten Blindniete muss der Bohrlochdurchmesser durch Versuche


ermittelt sowie die Mindestbohrlochtiefe beachtet werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
GTIN:
4007081303750
Herstellerartikelnummer:
1454108
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1454108
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Gerillt Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Spezial-Blindniete (gerillt) Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Gerillte Blindniete eignen sich zur Vernietung in Sacklöchern in weichen Werkstoffen. Sie finden Anwendung in der Möbelindustrie, im Innenausbau, in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie, im Karosseriebau und vielem mehr. Wichtig: Vor der Verarbeitung der gerillten Blindniete muss der Bohrlochdurchmesser durch Versuche ermittelt sowie die Mindestbohrlochtiefe beachtet werden.
Herstellerproduktfamilie:
74410010000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Spezial-Blindniete (gerillt) Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Gerillte Blindniete eignen sich zur Vernietung in Sacklöchern in weichen Werkstoffen. Sie finden Anwendung in der Möbelindustrie, im Innenausbau, in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie, im Karosseriebau und vielem mehr. Wichtig: Vor der Verarbeitung der gerillten Blindniete muss der Bohrlochdurchmesser durch Versuche ermittelt sowie die Mindestbohrlochtiefe beachtet werden.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Alu, Alu/Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05681*
€ 0,07691*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,44*
€ 32,04*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,205*
€ 32,995*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 26,275*
€ 35,215*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,825*
€ 36,455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07691*
€ 0,09152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07391*
€ 0,08795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05681*
€ 0,0676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.