Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1455330
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455330
EAN/GTIN:
     5013656381015
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
Flachkopf-Blindnietmutter
gesipa blindnietschrauben m5
blindnietschraube m5
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für


Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische


wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen.


Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien


auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft


fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe.


Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab.


Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile:


- Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen


- Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich


- Große Gewindetragkraft


- Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung


- Platzsparend


- Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen


- Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges


- Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich:


- Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc.


- Erforderliche Vorzentrierung


- Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig


- Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden


- Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen


- Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox


unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181558
Durchmesser des Schaftes:
7 mm
Gewindeeinsatz:
5
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
GTIN:
5013656381015
Herstellerartikelnummer:
1455330
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455330
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Standard Stahl
Artikelbezeichnung:
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 11,5
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile: - Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen - Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich - Große Gewindetragkraft - Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung - Platzsparend - Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen - Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges - Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich: - Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc. - Erforderliche Vorzentrierung - Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig - Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden - Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen - Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Herstellerproduktfamilie:
74420026000200
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile: - Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen - Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich - Große Gewindetragkraft - Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung - Platzsparend - Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen - Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges - Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich: - Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc. - Erforderliche Vorzentrierung - Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig - Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden - Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen - Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gesipa blindnietschraube, Blindnietschrauben, Blindnietmuttern, Nietschrauben, Schweißbolzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30876*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,39876*
€ 0,47452
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,36876*
€ 0,43882
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,35876*
€ 0,42692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,34876*
€ 0,41502
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,30876*
€ 0,36742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.