Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1455337
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455337
EAN/GTIN:
     4007081400015
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
GESIPA Kunststoffniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Kunststoffniete sind korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend und beschädigen keine lackierten Oberflächen.


Sie sind mit GESIPA-Hand-Blindniet- und automatisierten Setzgeräten einfach und schnell zu verarbeiten.


Die Kunstoffblindniete sind in vielen handwerklichen Bereichen zu finden, und ihre Vielseitigkeit macht sie für die


unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten interessant.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
5.0 mm
min. Klemmbereich:
0.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Polyamid, PA 6.6
Werkstoff des Stiftes:
Polyamid, PA 6.6
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
GTIN:
4007081400015
Herstellerartikelnummer:
1455337
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455337
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Kunststoff
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Kunststoffniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Kunststoffniete sind korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend und beschädigen keine lackierten Oberflächen. Sie sind mit GESIPA-Hand-Blindniet- und automatisierten Setzgeräten einfach und schnell zu verarbeiten. Die Kunstoffblindniete sind in vielen handwerklichen Bereichen zu finden, und ihre Vielseitigkeit macht sie für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten interessant.
Herstellerproduktfamilie:
74410018000808
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Kunststoffniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Kunststoffniete sind korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend und beschädigen keine lackierten Oberflächen. Sie sind mit GESIPA-Hand-Blindniet- und automatisierten Setzgeräten einfach und schnell zu verarbeiten. Die Kunstoffblindniete sind in vielen handwerklichen Bereichen zu finden, und ihre Vielseitigkeit macht sie für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten interessant.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
0.5 mm
max. Klemmlänge:
5.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, iso 15983 302x8, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Kunststoff, Kunststoffniet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10252*
€ 0,13352*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,815*
€ 56,925*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,77*
€ 58,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,155*
€ 69,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,76*
€ 69,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,13352*
€ 0,15889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12852*
€ 0,15294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10252*
€ 0,122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.