Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1455561
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455561
EAN/GTIN:
     4007081055307
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der


langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten.


Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen


mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und


auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig


die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich


Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches


bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:


- Typenbeschränkung


- Reduzierung der Typenvielfalt im Lager


- Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76161000
Durchmesser des Schaftes:
11 mm
Gewindeeinsatz:
8
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
GTIN:
4007081055307
Herstellerartikelnummer:
1455561
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455561
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Alu
Artikelbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Herstellerproduktfamilie:
74420012000100
Herstellerproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Mehrbereichsmutter, PolyGrip, Alu, Flachrundkopf
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27436*
€ 0,32649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,27244*
€ 0,3242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27057*
€ 0,32198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25057*
€ 0,29818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23102*
€ 0,27491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21102*
€ 0,25111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19339*
€ 0,23013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16339*
€ 0,19443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.