Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1519636
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1519636
EAN/GTIN:
     4007081039963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniet
Blindniete
Maschinenelement
Befestigungsmittel
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und


höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE


- Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich


- Ausgeprägte Schließkopfbildung


- Hohe Klemmkraft


- Hohe Anzugskraft


- Für höhere Belastungen


- Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften


- Ideal für Anwendungen bei:


  - Höheren dynamischen Belastungen


  - Blechkonstruktionen


  - Elektrogeräte


  - Weiße Ware


 


Es werden zwei Nietdornlängen angeboten:


L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück


L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können,


werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige


Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der


Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.25 mm
max. Klemmbereich:
2.3 mm
min. Klemmbereich:
1.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium-Legierung
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
GTIN:
4007081039963
Herstellerartikelnummer:
1519636
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1519636
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Speed Bulb Alu
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Herstellerproduktfamilie:
74411033000100
Herstellerproduktbeschreibung:
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Länge:
590 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.0 mm
max. Klemmlänge:
2.3 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04556*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,05356*
€ 0,06374
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05246*
€ 0,06243
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04556*
€ 0,05422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.