Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1519731
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1519731
EAN/GTIN:
     4007081040068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und


höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE


- Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich


- Ausgeprägte Schließkopfbildung


- Hohe Klemmkraft


- Hohe Anzugskraft


- Für höhere Belastungen


- Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften


- Ideal für Anwendungen bei:


  - Höheren dynamischen Belastungen


  - Blechkonstruktionen


  - Elektrogeräte


  - Weiße Ware


 


Es werden zwei Nietdornlängen angeboten:


L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück


L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können,


werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige


Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der


Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.25 mm
max. Klemmbereich:
2.8 mm
min. Klemmbereich:
1.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium-Legierung
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
GTIN:
4007081040068
Herstellerartikelnummer:
1519731
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1519731
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Speed Bulb Alu
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Alu Flachrundkopf 3,2 x 4,7
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Herstellerproduktfamilie:
74411033000100
Herstellerproduktbeschreibung:
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Länge:
590 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.5 mm
max. Klemmlänge:
2.8 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete gesipa, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04662*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06617*
€ 0,07874
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06497*
€ 0,07731
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06197*
€ 0,07374
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05997*
€ 0,07136
pro Stück
ab 17550 Stück
€ 0,05462*
€ 0,065
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05332*
€ 0,06345
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04662*
€ 0,05548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.