Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1568879
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1568879
EAN/GTIN:
     4007081081979
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
SoftGrip Blindnietmuttern


Die SoftGrip Blindnietmuttern von GESIPAermöglichen das leichte Einbringen von hochwertigen Gewinden in empfindliche Leichtbauapplikationen Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, haben unbestreitbare und faszinierende Vorteile, wenn es um das Einsparen


von Gewicht geht. Allerdings sind sie auch ganz besonders anspruchsvoll, wenn es um die Partnerwahl geht.


Standardverbinder sind definitiv nicht gut genug für das hochwertige Material.


GESIPA hat nun eine, den hohen Anforderungen entsprechende, Blindnietmutter für Verbundwerkstoffe entwickelt. Die SoftGrip Blindnietmutter von GESIPA ist eine Weiterentwicklung der bewährten PolyGrip Mehrbereichs-Blindnietmutter.


Mithilfe eines sehr kontrollierten Setzvorganges wird das Bauteil nur äußerst geringfügig auf Lochleibung und Flächenpressung belastet.


Der sich ausbildende flächig aufliegende Schließkopf mit überdurchschnittlich großem Durchmesser gewährleistet dabei sehr gute mechanische Eigenschaften.


Bauteilebeschädigungen wie Quetschungen, Risse, Delamination, etc. werden somit vermieden. Durch die kontrollierte Ausbildung des Schließkopfes und die somit reduzierte Lochlaibung können


geringere Randabstände der Blindnietmutter bei gleichzeitig größeren Lochtoleranzen realisiert werden.


Durch die hochwertigen Materialien Stahl, Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben. Vorteile


- Schnelle Prozesse


- Formschluss mit den Bauteilen


- Prozessüberwachung und Prozesskontrolle sind möglich


- Hohe Festigkeiten


- Unabhängig von den Oberflächeneigenschaften


- Keine Drittmaterialien erforderlich (Klebstoff)


- Keine Alterungseinflüsse


- Einseitige Zugänglichkeit


- Keine Delamination des CFK


- Geringere Randabstände der Bohrungen


- Großer Klemmbereich


- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl


- Größere Toleranzen bei der Bohrlocheinbringung möglich SoftGrip Blindnietmuttern Edelstahl Perfekt für CFK-Anwendungen geeignet


Durch die hochwertigen Materialien Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit


des tragenden Gewindes gegeben, wodurch die GESIPA SoftGrip Blindnietmutter aus Edelstahl ideal für CFK-Werkstoff geeignet ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
9 mm
Gewindeeinsatz:
6
Lieferantenproduktbezeichnung:
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
GTIN:
4007081081979
Herstellerartikelnummer:
1568879
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1568879
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
SoftGrip Stahl
Artikelbezeichnung:
SoftGrip Blindnietmutter Stahl M6 X 9 X 20 K18
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
SoftGrip Blindnietmuttern Die SoftGrip Blindnietmuttern von GESIPAermöglichen das leichte Einbringen von hochwertigen Gewinden in empfindliche Leichtbauapplikationen Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, haben unbestreitbare und faszinierende Vorteile, wenn es um das Einsparen von Gewicht geht. Allerdings sind sie auch ganz besonders anspruchsvoll, wenn es um die Partnerwahl geht. Standardverbinder sind definitiv nicht gut genug für das hochwertige Material. GESIPA hat nun eine, den hohen Anforderungen entsprechende, Blindnietmutter für Verbundwerkstoffe entwickelt. Die SoftGrip Blindnietmutter von GESIPA ist eine Weiterentwicklung der bewährten PolyGrip Mehrbereichs-Blindnietmutter. Mithilfe eines sehr kontrollierten Setzvorganges wird das Bauteil nur äußerst geringfügig auf Lochleibung und Flächenpressung belastet. Der sich ausbildende flächig aufliegende Schließkopf mit überdurchschnittlich großem Durchmesser gewährleistet dabei sehr gute mechanische Eigenschaften. Bauteilebeschädigungen wie Quetschungen, Risse, Delamination, etc. werden somit vermieden. Durch die kontrollierte Ausbildung des Schließkopfes und die somit reduzierte Lochlaibung können geringere Randabstände der Blindnietmutter bei gleichzeitig größeren Lochtoleranzen realisiert werden. Durch die hochwertigen Materialien Stahl, Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben. Vorteile - Schnelle Prozesse - Formschluss mit den Bauteilen - Prozessüberwachung und Prozesskontrolle sind möglich - Hohe Festigkeiten - Unabhängig von den Oberflächeneigenschaften - Keine Drittmaterialien erforderlich (Klebstoff) - Keine Alterungseinflüsse - Einseitige Zugänglichkeit - Keine Delamination des CFK - Geringere Randabstände der Bohrungen - Großer Klemmbereich - Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl - Größere Toleranzen bei der Bohrlocheinbringung möglich SoftGrip Blindnietmuttern Edelstahl Perfekt für CFK-Anwendungen geeignet Durch die hochwertigen Materialien Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben, wodurch die GESIPA SoftGrip Blindnietmutter aus Edelstahl ideal für CFK-Werkstoff geeignet ist.
Herstellerproduktfamilie:
74420034000200
Herstellerproduktbeschreibung:
SoftGrip Blindnietmuttern Die SoftGrip Blindnietmuttern von GESIPAermöglichen das leichte Einbringen von hochwertigen Gewinden in empfindliche Leichtbauapplikationen Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, haben unbestreitbare und faszinierende Vorteile, wenn es um das Einsparen von Gewicht geht. Allerdings sind sie auch ganz besonders anspruchsvoll, wenn es um die Partnerwahl geht. Standardverbinder sind definitiv nicht gut genug für das hochwertige Material. GESIPA hat nun eine, den hohen Anforderungen entsprechende, Blindnietmutter für Verbundwerkstoffe entwickelt. Die SoftGrip Blindnietmutter von GESIPA ist eine Weiterentwicklung der bewährten PolyGrip Mehrbereichs-Blindnietmutter. Mithilfe eines sehr kontrollierten Setzvorganges wird das Bauteil nur äußerst geringfügig auf Lochleibung und Flächenpressung belastet. Der sich ausbildende flächig aufliegende Schließkopf mit überdurchschnittlich großem Durchmesser gewährleistet dabei sehr gute mechanische Eigenschaften. Bauteilebeschädigungen wie Quetschungen, Risse, Delamination, etc. werden somit vermieden. Durch die kontrollierte Ausbildung des Schließkopfes und die somit reduzierte Lochlaibung können geringere Randabstände der Blindnietmutter bei gleichzeitig größeren Lochtoleranzen realisiert werden. Durch die hochwertigen Materialien Stahl, Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben. Vorteile - Schnelle Prozesse - Formschluss mit den Bauteilen - Prozessüberwachung und Prozesskontrolle sind möglich - Hohe Festigkeiten - Unabhängig von den Oberflächeneigenschaften - Keine Drittmaterialien erforderlich (Klebstoff) - Keine Alterungseinflüsse - Einseitige Zugänglichkeit - Keine Delamination des CFK - Geringere Randabstände der Bohrungen - Großer Klemmbereich - Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl - Größere Toleranzen bei der Bohrlocheinbringung möglich SoftGrip Blindnietmuttern Edelstahl Perfekt für CFK-Anwendungen geeignet Durch die hochwertigen Materialien Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben, wodurch die GESIPA SoftGrip Blindnietmutter aus Edelstahl ideal für CFK-Werkstoff geeignet ist.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Stahlmutter, Softgrip, CFK-Mutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22909*
€ 0,30909*
13 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 28,61*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,515*
€ 28,645*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,29*
€ 34,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,481*
€ 34,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30909*
€ 0,36782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27909*
€ 0,33212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26909*
€ 0,32022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22909*
€ 0,27262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,909* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.