Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah
Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1666441
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1666441
EAN/GTIN:
     4007081099196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Li-Ion AKKU 14,4V 4,0 Ah GESIPA verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85076000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah
GTIN:
4007081099196
Herstellerartikelnummer:
1666441
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1666441
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Li-Ion AKKU 14,4V 4,0 Ah GESIPA verpackt
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Li-Ion AKKU 14,4V 4,0 Ah GESIPA verpackt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Zubehör GESIPA, Zubehör
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.