Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1679695
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1679695
EAN/GTIN:
     4007081102681
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Ladegerät CAS Multi-Charger UK verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85076000
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schnellladegerät vorhanden:
Ja
Lieferantenproduktbezeichnung:
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
GTIN:
4007081102681
Herstellerartikelnummer:
1679695
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679695
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Ladegerät CAS Multi-Charger UK verpackt
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Ladegerät CAS Multi-Charger UK verpackt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör GESIPA, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.