Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietschraube Stahl Kleinkopf M8 x 11 x 17,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietschraube Stahl Kleinkopf M8 x 11 x 17,0
Blindnietschraube Stahl Kleinkopf M8 x 11 x 17,0
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1747259
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1747259
EAN/GTIN:
     4007081112147
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
gesipa blindnietschraube
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für


Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische


wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen.


Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien


auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft


fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe.


Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab.


Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile:


- Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen


- Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich


- Große Gewindetragkraft


- Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung


- Platzsparend


- Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen


- Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges


- Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich:


- Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc.


- Erforderliche Vorzentrierung


- Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig


- Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden


- Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen


- Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox


unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181558
Durchmesser des Schaftes:
11 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietschraube Stahl Kleinkopf M8 x 11 x 17,0
GTIN:
4007081112147
Herstellerartikelnummer:
1747259
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1747259
Marke:
GESIPA
Artikelbezeichnung:
Blindnietschraube Stahl Kleinkopf M8 x 11 x 17,0
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile: - Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen - Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich - Große Gewindetragkraft - Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung - Platzsparend - Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen - Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges - Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich: - Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc. - Erforderliche Vorzentrierung - Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig - Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden - Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen - Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Herstellerproduktfamilie:
74420026000200
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile: - Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen - Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich - Große Gewindetragkraft - Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung - Platzsparend - Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen - Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges - Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich: - Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc. - Erforderliche Vorzentrierung - Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig - Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden - Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen - Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Blindnietschrauben, Blindnietmuttern, Nietschrauben, Schweißbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,157*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,147*
€ 76,33493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,457*
€ 74,32383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,007*
€ 70,21833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,047*
€ 67,88593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,937*
€ 66,56503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,157*
€ 58,49683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.