Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1758508
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1758508
EAN/GTIN:
     4007081119290
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit.


G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern,


Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden,


eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie.


Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest.


Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage.


G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische,


wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist,


dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
7 mm
Gewindeeinsatz:
5
Lieferantenproduktbezeichnung:
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
GTIN:
4007081119290
Herstellerartikelnummer:
1758508
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1758508
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
G-Sealed Stahl
Artikelbezeichnung:
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M5 x 7 x 17
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit. G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern, Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie. Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest. Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage. G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische, wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist, dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.
Herstellerproduktfamilie:
74420011000200
Herstellerproduktbeschreibung:
Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit. G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern, Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie. Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest. Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage. G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische, wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist, dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.
Gewindelänge:
7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, G-Sealed, Flachrundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,985*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,775*
€ 173,47225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,30*
€ 172,907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,18*
€ 165,6242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,60*
€ 162,554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,985*
€ 141,59215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.