Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 011570058024 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 011570058024 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Vertiv Knürr 011570058024 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-011570058024
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     011570058024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
135000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
800 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Metall
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
IEC 60297-1 and IEC 60297-2
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
115000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.746,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.997,89*
€ 3.567,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.960,82*
€ 3.523,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,09*
€ 3.385,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.771,31*
€ 3.297,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.746,15*
€ 3.267,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.