Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 011570111026 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 011570111026 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Vertiv Knürr 011570111026 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Vertiv Knürr 011570111026 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-011570111026
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     011570111026
EAN/GTIN:
     4061471020030
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
127000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
800 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Metall
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
IEC 60297-1 and IEC 60297-2
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
107000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, serverschrank vertiv, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.615,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.855,69*
€ 3.398,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,45*
€ 3.356,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.708,83*
€ 3.223,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.637,19*
€ 3.138,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,12*
€ 3.111,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.