Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 011570111036 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 011570111036 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
Vertiv Knürr 011570111036 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
Vertiv Knürr 011570111036 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-011570111036
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     011570111036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
136000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
47U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
800 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Metall
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
IEC 60297-1 and IEC 60297-2
Größe (Imperial):
19 Zoll
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Gewicht:
116000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.348,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.581,44*
€ 3.071,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,21*
€ 3.045,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,19*
€ 2.919,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,94*
€ 2.847,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.348,24*
€ 2.794,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.