Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Smaract 21U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Smaract 21U Freistehendes Gestell Grau
Vertiv Smaract 21U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-021100771
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     021100771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
21U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1012 mm
Gewicht:
32000 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, serverschrank vertiv, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,34*
€ 1.249,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,04*
€ 1.231,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,39*
€ 1.183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,49*
€ 1.150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,51*
€ 1.103,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.