Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang IEC 60320 C14 230 V 10 A, Ausgänge (8)Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang IEC 60320 C14 230 V 10 A, Ausgänge (8)Schuko
Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang IEC 60320 C14 230 V 10 A, Ausgänge (8)Schuko
Artikel-Nr.:
     C5X3G-033003081
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     033003081
EAN/GTIN:
     4061471318250
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Knürr DI-STRIP Basic Rack-PDUs
Basic Rack-PDUs sind das perfekte Angebot für Rechenzentrumsverantwortliche, die nach robusten, kostengünstigen und flexiblen Rack-Stromversorgungslösungen suchen. Die DI-STRIP Rack-PDUs decken ein breites Spektrum an Stromverteilungsanforderungen für IT- und andere Anwendungen ab. Diese platzsparende Produktreihe ist speziell für die wachsende Zahl von elektronischen Komponenten konzipiert, die in Netzwerkschränken und -Racks untergebracht werden können, und ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
44.4 x 483 x 45.5 mm
Größe (Imperial):
19 "
Kabellänge:
2.5 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1.5 mm2
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Messing, Kunststoff, Stahl, Zink
Produktfarbe:
Orange, Weiß
Nominale Eingang Spannung:
100-240 V
Stromstärke (maximal):
10 A
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ F
Stecker:
C14-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
IEC60320 C14
Weitere Suchbegriffe: vertiv pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.