Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang Schuko 230 V 16 A, Ausgänge (3)Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang Schuko 230 V 16 A, Ausgänge (3)Schuko
Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang Schuko 230 V 16 A, Ausgänge (3)Schuko
Artikel-Nr.:
     C5X3G-033020031
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     033020031
EAN/GTIN:
     4061471318342
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Knürr DI-STRIP Basic Rack-PDUs
Basic Rack-PDUs sind das perfekte Angebot für Rechenzentrumsverantwortliche, die nach robusten, kostengünstigen und flexiblen Rack-Stromversorgungslösungen suchen. Die DI-STRIP Rack-PDUs decken ein breites Spektrum an Stromverteilungsanforderungen für IT- und andere Anwendungen ab. Diese platzsparende Produktreihe ist speziell für die wachsende Zahl von elektronischen Komponenten konzipiert, die in Netzwerkschränken und -Racks untergebracht werden können, und ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
44.4 x 333 x 45.5 mm
Kabellänge:
2.5 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1.5 mm2
PDU-Typen:
Geändert
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Messing, Polyvinylchlorid (PVC), Polyamid, Stahl
Produktfarbe:
Braun, Weiß
Ein-/Ausschalter:
Ja
Nominale Eingang Spannung:
250 V
Stromstärke (maximal):
16 A
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.