| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5X3G-033020101 Herst.-Nr.: 033020101 EAN/GTIN: 4061471318403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knürr DI-STRIP Basic Rack-PDUs Basic Rack-PDUs sind das perfekte Angebot für Rechenzentrumsverantwortliche, die nach robusten, kostengünstigen und flexiblen Rack-Stromversorgungslösungen suchen. Die DI-STRIP Rack-PDUs decken ein breites Spektrum an Stromverteilungsanforderungen für IT- und andere Anwendungen ab. Diese platzsparende Produktreihe ist speziell für die wachsende Zahl von elektronischen Komponenten konzipiert, die in Netzwerkschränken und -Racks untergebracht werden können, und ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PDU-Typen: | Standard | Rack-Kapazität: | 1U | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Nominale Eingang Spannung: | 230 V | Stromstärke (maximal): | 16 A | Anzahl der AC-Ausgänge: | 10 AC-Ausgänge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |