Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang IEC 60320 C14 230 V 10 A, Ausgänge (9)C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang IEC 60320 C14 230 V 10 A, Ausgänge (9)C13
Vertiv Knürr DI-STRIP PDU, Basic, 0HE/1HE, Eingang IEC 60320 C14 230 V 10 A, Ausgänge (9)C13
Artikel-Nr.:
     C5X3G-036247091
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     036247091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Knürr DI-STRIP Basic Rack-PDUs
Basic Rack-PDUs sind das perfekte Angebot für Rechenzentrumsverantwortliche, die nach robusten, kostengünstigen und flexiblen Rack-Stromversorgungslösungen suchen. Die DI-STRIP Rack-PDUs decken ein breites Spektrum an Stromverteilungsanforderungen für IT- und andere Anwendungen ab. Diese platzsparende Produktreihe ist speziell für die wachsende Zahl von elektronischen Komponenten konzipiert, die in Netzwerkschränken und -Racks untergebracht werden können, und ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
44.4 x 483 x 45.5 mm
Größe (Imperial):
19 "
PDU-Typen:
Geändert
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl, Zink
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Ein-/Ausschalter:
Ja
Nominale Eingang Spannung:
100-240 V
Stromstärke (maximal):
10 A
Anzahl der AC-Ausgänge:
9 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
IEC60320 C14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.