Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 050100171 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 050100171 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Vertiv Knürr 050100171 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-050100171
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     050100171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
15U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
752 mm
Gewicht:
30000 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, 19 zoll wandverteiler 15 he, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,46*
€ 1.477,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,08*
€ 1.445,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,03*
€ 1.366,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,91*
€ 1.333,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,19*
€ 1.317,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.