Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent ACS8000 Konsolenserver (16 Ports) mit dualer Wechselstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent ACS8000 Konsolenserver (16 Ports) mit dualer Wechselstromversorgung
Vertiv Avocent ACS8000 Konsolenserver (16 Ports) mit dualer Wechselstromversorgung
Artikel-Nr.:
     C5X3G-ACS8016DAC-400
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ACS8016DAC-400
EAN/GTIN:
     636430078960
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Rack Server
Server
server rack 1u
Die Avocent ACS 8000 Advanced Console Server bieten aktualisierte und verbesserte Funktionen, mit denen IT-Administratoren skalierbare und hochleistungsfähige Lösungen bereitgestellt werden. Der Konsolenserver bietet eine Plattform mit Dual-ARM-Core-Prozessor, Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und zwei Gigabit-Glasfaser-Anschlüsse für Redundanz. Zusätzlich gibt es einen Sensoranschluss zum Anschließen unterschiedlicher Sensoren für die Überwachung und Protokollierung auf dem Gerät. Über die seriellen Anschlüsse erfolgt die automatische Pin-Out-Erfassung, und der Advanced Console Server ACS 8000 stellt außerdem zuverlässige Softwarefunktionen bereit, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen für die Rechenzentrumsverwaltung gerecht werden. Zu diesen Funktionen gehört u. a. die automatische Erkennung zur einfachen Identifizierung von Servern, Routern, Switches oder Stromverwaltungsgeräten, die an einen beliebigen seriellen Port angeschlossen sind. Dadurch wird eine Zeitersparnis bei der erstmaligen Konfiguration und Installation erreicht. Um die aktuellen Richtlinien in Bezug auf den Netzwerkzugriff im Rechenzentrum einzuhalten, bietet der Advanced Console Server Avocent ACS 8000 benutzerdefinierbare Zugriffsebenen für eine sichere Verwaltung. Die Konsolenserver sind eine Komplettlösung für die sichere Fernsteuerung mit Funktionen für moderne Konsolenserver, z. B. verbesserte Sicherheit, Datenprotokollierung und Ereignisüberwachung. Zusätzlich unterstützt der Advanced Console Server Avocent ACS 8000 Konsolenserver Netzwerkstandards der nächsten Generation wie IPv6.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Abmessungen (BxTxH):
438 x 241 x 44.5 mm
Gewicht:
3200 g
Konsolen-Port:
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse:
16
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Speicherkapazität:
1000 MB
Flash-Speicher:
16000 MB
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Rack-Einbau:
Ja
Ereignisprotokollierung:
Ja
Zertifizierung:
FCC Class A UL (USA) CE Class A (EU) cUL (Canada) ICES-003 (Canada) EN-60950 (EU) VCCI (Japan) CB RCM (Australia) Customs Union (CU) KCC (Korea)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SSH, SSH-2, WPA2-RADIUS
IP-Adressen Filter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rack server, server rack, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.117,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.436,22*
€ 5.279,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.388,15*
€ 5.221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.241,69*
€ 5.047,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.167,15*
€ 4.958,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.117,66*
€ 4.900,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.