Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent AutoView 2X16 CAT5 Digital-KVM-Switch EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent AutoView 2X16 CAT5 Digital-KVM-Switch EU
Vertiv Avocent AutoView 2X16 CAT5 Digital-KVM-Switch EU
Vertiv Avocent AutoView 2X16 CAT5 Digital-KVM-Switch EU
Vertiv Avocent AutoView 2X16 CAT5 Digital-KVM-Switch EU
Vertiv Avocent AutoView 2X16 CAT5 Digital-KVM-Switch EU
Artikel-Nr.:
     C5X3G-AV3216-202
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     AV3216-202
EAN/GTIN:
     636430080390
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die AV3000-Serie der KVM over IP-Switches wurde für kleine Rechenzentren und Zweig-/Außenstellen konzipiert und bietet einen konsolidierten und optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisieren Sie die Verwaltung der Switches mit der DSView 4-Managementsoftware.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
3DES, 128-bit AES, AES, DES
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
432 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
43.7 mm
Gewicht:
2000 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Metall
Kaskadierbar:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
UL, FCC Cl. A, cUL, ICES Cl. A, CE, EAC, VCCI
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Kompatible Steckertypen:
EU
Maximale Auflösung:
1680 x 1050 Pixel
Videobandbreite:
60 Hz
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Upgradefähige Firmware:
Ja
Anzahl der Computer:
16
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
RJ–45
Bildschirm-Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB-Version:
2.0
Konsolen-Port:
RJ-45
Warentarifnummer (HS):
85176200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,78*
€ 1.024,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,98*
€ 1.021,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,41*
€ 1.013,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,38*
€ 986,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,61*
€ 933,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.