Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent CBL0122 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent CBL0122 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Vertiv Avocent CBL0122 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C5X3G-CBL0122
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     CBL0122
EAN/GTIN:
     636430074375
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mini-DisplayPort Kabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Produktfarbe:
Schwarz
Konsolen-Port:
USB
Anschluss 1:
1-DP, 1-USB, 2-3.5mm
Anschluss 2:
1-DP, 1-USB, 2-3.5mm
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Kompatible Produkte:
SV 200
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 1.8m, kvm kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.