Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv GI30146 Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv GI30146 Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Vertiv GI30146 Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GI30146
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GI30146
EAN/GTIN:
     4061471339354
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertiv Geist Monitored rPDU bietet Echtzeitdaten, E-Mail- und SNMP-Alarmierung für Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Stromstärke und Kilowattstunden pro Rack. Die Daten können ebenfalls über eine sichere Weboberfläche abgefragt werden. Die PDU ermöglicht es dem Benutzer Lasten auszugleichen, Trends und Energieverbrauch zu bewerten und eine maximale Betriebszeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Breite:
1778 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
8620 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
<ul><li>CE Marked - RoHS Compliant</li></ul>
PDU-Typen:
Überwacht
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
230/400 V
Stromstärke (maximal):
32 A
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Ladekapazität:
22000 VA
Anzahl der AC-Ausgänge:
36 AC-Ausgänge
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3050 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,17*
€ 2.042,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,83*
€ 2.021,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,48*
€ 1.943,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,07*
€ 1.888,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,19*
€ 1.854,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.