Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist GR30202 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz, Grün, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist GR30202 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz, Grün, Orange
Vertiv Geist GR30202 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz, Grün, Orange
Vertiv Geist GR30202 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz, Grün, Orange
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GR30202
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GR30202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
5440 g
Überwachung:
Strom, Leistung, Spannung
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verkettung:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Farbcodierte Steckdosen:
Ja
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
CE, EN 55032, EN 55024, RCM, IEC 62368-1, Cم Mark
PDU-Typen:
Überwacht
Montage:
Horizontal
Gehäusematerial:
Stahl
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Orange
Display:
LED
Nominale Eingang Spannung:
200-240 V
Stromstärke (maximal):
32 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom
Max. Leistung:
7300 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
IEC 60309
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Weitere Suchbegriffe: vertiv pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,70*
€ 1.500,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,76*
€ 1.494,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,14*
€ 1.448,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,35*
€ 1.409,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,05*
€ 1.353,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.