Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist GU30007L Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist GU30007L Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Vertiv Geist GU30007L Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GU30007L
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GU30007L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Breite:
1683 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
8160 g
Überwachung:
Strom, Leistung
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verkettung:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
CE, EN55032, EN55024, IEC 60950-1, RCM
PDU-Typen:
Managed, Überwacht, Geändert
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LED
Nominale Eingang Spannung:
200-240 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Max. Leistung:
3600 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
IEC 60309
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: vertiv pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.859,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,06*
€ 2.440,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,24*
€ 2.425,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,81*
€ 2.333,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,48*
€ 2.277,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,88*
€ 2.213,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.