Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist MGU3E1R6-12CF13-3PS6B2H10-S Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist MGU3E1R6-12CF13-3PS6B2H10-S Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Vertiv Geist MGU3E1R6-12CF13-3PS6B2H10-S Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Vertiv Geist MGU3E1R6-12CF13-3PS6B2H10-S Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GU30202
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GU30202
EAN/GTIN:
     4061471339620
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
44 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+, Modbus TCP
Paketgewicht:
5440 g
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
CE Marked UKCA Marked Complies with IEC 62368-1 (DOC Available) Complies with EN 55032 and EN 55035 RoHS Compliant Cم Mark RCM Mark (EMC Only) China RoHS
PDU-Typen:
Geändert
Rack-Kapazität:
0U
Typ:
Einphasig
Montage:
Horizontal
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Nominale Eingang Spannung:
200-240 V
Stromstärke (maximal):
32 A
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ladekapazität:
230 VA
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom
Anzahl der AC-Ausgänge:
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
IEC 60309
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: vertiv pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,21*
€ 1.511,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,11*
€ 1.505,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,95*
€ 1.457,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,93*
€ 1.417,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,18*
€ 1.362,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.