| |
Breite: | 430 mm |
Tiefe: | 630 mm |
Höhe: | 217 mm |
Gewicht: | 74500 g |
Verpackungsbreite: | 646 mm |
Verpackungstiefe: | 816 mm |
Verpackungshöhe: | 520 mm |
Paketgewicht: | 93000 g |
Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität: | 9 Ah |
Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 16 |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 2 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 7 min |
Hot-Swap-Batterie: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Formfaktor: | Rackmount/Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rack-Kapazität: | 5U |
Kühlung: | Aktiv |
Display-Typ: | LCD |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
Sicherheit: | IEC62040-1:2008 |
Zertifizierung: | CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD |
USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität: | 10 kVA |
Ausgangsleistung: | 10000 W |
Wellenform: | Reiner Sinus |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 176 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 288 V |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 230 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
Output Frequenz: | 50/60 Hz |
Regulierung der Ausgangsspannung: | 3 % |
Anzahl der Eingangs-Phasen: | 1 |
Anzahl der Ausgangs-Phasen: | 1 |
Effizienz: | 95 % |
Effizienz (Online-Modus): | 95 % |
Leistungsfaktor: | 1 |
Eingangs-Leistungsfaktor: | 0,99 |
Ausgangs-Leistungsfaktor: | 1 |
Notstrom Aus (EPO): | Ja |
Geräuschpegel: | 55 dB |
Energieschutzeigenschaften: | Überlastschutz |
Akustische Signale: | Ja |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler, C19-Koppler, IEC 320, Terminal |
Stecker: | Terminal |
Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
RS-232 port: | 1 |