Vertiv Liebert GXT5 USV ist eine Online-Doppelumwandlungs-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen Bereitstellungssystem bietet. Es schützt kritische Geräte vor allen Netzstörungen durch Stromausfälle, Überspannungen oder Lärmstörungen. Skalierbare Laufzeitoption mit passender automatischer Erkennung externer Batterieschränke bieten zusätzliche Flexibilität, wenn eine längere unterbrechungsfreie Stromversorgung erforderlich ist. Die benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle sowie die vollständige Netzwerkmanagementfähigkeit, einschließlich Konfiguration und Remote-Updates, machen dieses System einfach zu installieren und zu warten.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Breite: | 430 mm |
Tiefe: | 630 mm |
Höhe: | 394 mm |
Gewicht: | 135200 g |
Verpackungsbreite: | 900 mm |
Verpackungstiefe: | 1200 mm |
Verpackungshöhe: | 700 mm |
Paketgewicht: | 186700 g |
Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität: | 9 Ah |
Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 32 |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 3.5 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 9.5 min |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, ENERGY STAR |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
Formfaktor: | Rackmount/Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Display-Typ: | LCD |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
Sicherheit: | IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL |
Zertifizierung: | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI) CE |
USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität: | 16 kVA |
Ausgangsleistung: | 16000 W |
Wellenform: | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 176 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 288 V |
Eingangsfrequenz: | 40 - 70 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
Output Frequenz: | 50/60 Hz |
Regulierung der Ausgangsspannung: | 3 % |
Anzahl der Eingangs-Phasen: | 1 |
Anzahl der Ausgangs-Phasen: | 1 |
Effizienz: | 95 % |
Effizienz (Online-Modus): | 95 % |
Leistungsfaktor: | 1 |
Ausgangs-Leistungsfaktor: | 1 |
Geräuschpegel: | 58 dB |
Energieschutzeigenschaften: | Überlastschutz |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler, C19-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge: | 6 AC-Ausgänge |
USB Anschluss: | Ja |
Serielle Schnittstelle: | RS-232, RS-485 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Ausgang Anschlüsse: | Hardwire |
Eingang Verbindungstyp: | Hardwire (common or split bypass) |
Nominale Ausgang Spannung: | 230 V |
Nominale Eingang Spannung: | 200-240 V |
Überlastung Schutz: | Ja |
Umgehung: | Yes |