Liebert™ GXT5 USV ist eine Online-Doppelumwandlungs-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen Bereitstellungssystem bietet. Es schützt kritische Geräte vor allen Netzstörungen durch Stromausfälle, Überspannungen oder Lärmstörungen.
| |
Breite: | 430 mm |
Tiefe: | 630 mm |
Höhe: | 217 mm |
Gewicht: | 21000 g |
Verpackungsbreite: | 517 mm |
Verpackungstiefe: | 617 mm |
Verpackungshöhe: | 262 mm |
Paketgewicht: | 25500 g |
Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität: | 9 VAh |
Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 3 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 9 min |
Akkuladezeit: | 4 h |
Hot-Swap-Batterie: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, ENERGY STAR |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
Formfaktor: | Rackmount/Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Display-Typ: | LCD |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
Sicherheit: | IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL |
Zertifizierung: | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI) |
USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität: | 2 kVA |
Ausgangsleistung: | 2000 W |
Wellenform: | Reiner Sinus |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 115 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 288 V |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
Output Frequenz: | 50/60 Hz |
Regulierung der Ausgangsspannung: | 3 % |
Anzahl der Eingangs-Phasen: | 1 |
Anzahl der Ausgangs-Phasen: | 1 |
Effizienz: | 95 % |
Effizienz (Online-Modus): | 95 % |
Wirkungsgrad (ECO-Modus): | 98 % |
Eingangs-Leistungsfaktor: | 0,99 |
Notstrom Aus (EPO): | Ja |
Geräuschpegel: | 58 dB |
Energieschutzeigenschaften: | Überlastschutz |
Akustische Signale: | Ja |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler, C19-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge |
USB Anschluss: | Ja |
Serielle Schnittstelle: | RS-232, RS-485 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Akku-/Batterietyp: | VRLA |
Ausgang Anschlüsse: | IEC320 C13 |
Eingang Verbindungstyp: | C14 |
Nominale Ausgang Spannung: | 230 V |
Nominale Eingang Spannung: | 230 V |
Überlastung Schutz: | Ja |
Umgehung: | Yes |