Die Liebert GXT5 USV ist eine Online-Doppelwandler-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromaufbereitung in einem kompakten und flexiblen Bereitstellungssystem bietet. Diese einphasige USV arbeitet mit einer hohen Energieeffizienz und ist daher ideal zum Schutz kritischer Infrastrukturen sowohl bei zentralen Anwendungen als auch am sogenannten Netzwerkrand (Edge Computing).
| |
Breite: | 430 mm |
Tiefe: | 630 mm |
Höhe: | 217 mm |
Gewicht: | 70800 g |
Verpackungsbreite: | 646 mm |
Verpackungstiefe: | 816 mm |
Verpackungshöhe: | 520 mm |
Paketgewicht: | 89000 g |
Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität: | 9 Ah |
Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 16 |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 5.5 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 14.5 min |
Akku-Ladezeit (90 %): | 5 h |
Hot-Swap-Batterie: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
Formfaktor: | Rackmount/Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rack-Kapazität: | 5U |
Kühlung: | Aktiv |
Display-Typ: | LCD |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
Sicherheit: | IEC62040-1:2008 |
Zertifizierung: | CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD |
USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität: | 6 kVA |
Ausgangsleistung: | 6000 W |
Wellenform: | Reiner Sinus |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 176 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 288 V |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 230 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
Output Frequenz: | 50/60 Hz |
Regulierung der Ausgangsspannung: | 3 % |
Anzahl der Eingangs-Phasen: | 1 |
Anzahl der Ausgangs-Phasen: | 1 |
Einphasige Eingangsspannung unterstützt: | 200,208,220,230,240 V |
Effizienz: | 94 % |
Effizienz (Online-Modus): | 94 % |
Leistungsfaktor: | 1 |
Eingangs-Leistungsfaktor: | 0,99 |
Ausgangs-Leistungsfaktor: | 1 |
Notstrom Aus (EPO): | Ja |
Überlastbarkeit (5 Minuten): | 125 % |
Überlastbarkeit (1 Minute): | 150 % |
Geräuschpegel: | 55 dB |
Energieschutzeigenschaften: | Überlastschutz |
Akustische Signale: | Ja |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler, C19-Koppler, IEC 320, Terminal |
Stecker: | Terminal |
Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
RS-232 port: | 1 |
Akku-/Batterietyp: | VRLA |
Ausgangsspannung: | 230 V |