Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert GXT5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 0,75 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert GXT5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 0,75 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXT5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 0,75 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXT5 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 0,75 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GXT5-750IRT2UXLE
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5-750IRT2UXLE
EAN/GTIN:
     767041027167
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Liebert™ GXT5 USV ist eine Online-Doppelumwandlungs-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen Bereitstellungssystem bietet. Es schützt kritische Geräte vor allen Netzstörungen durch Stromausfälle, Überspannungen oder Lärmstörungen.
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
21000 g
Verpackungsbreite:
517 mm
Verpackungstiefe:
617 mm
Verpackungshöhe:
262 mm
Paketgewicht:
21000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 VAh
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
8.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
21.5 min
Akkuladezeit:
3 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Typ:
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Sicherheit:
IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL
Zertifizierung:
IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI)
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
0.75 kVA
Ausgangsleistung:
750 W
Wellenform:
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min):
115 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
288 V
Eingangsfrequenz:
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
3 %
Anzahl der Eingangs-Phasen:
1
Effizienz:
95 %
Eingangs-Leistungsfaktor:
0,99
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
58 dB
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Akustische Signale:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
RS-232, RS-485
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Notaus-Steckverbinder (EPO):
Ja
Akku-/Batterietyp:
VRLA
Ausgang Anschlüsse:
IEC320 C13
Eingang Verbindungstyp:
C14
Abmessungen (BxTxH):
430 x 400 x 85 mm
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Überlastung Schutz:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
517 x 617 x 262 mm
Umgehung:
Yes
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups usb, ups, ups 750va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,19*
€ 973,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,38*
€ 966,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,01*
€ 949,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,53*
€ 878,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.