Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert GXT5-EBC192VRT3U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert GXT5-EBC192VRT3U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Vertiv Liebert GXT5-EBC192VRT3U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GXT5-EBC192VRT3U
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5-EBC192VRT3U
EAN/GTIN:
     767041026870
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Liebert GXT5 USV in einer Online-Doppelwandler-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen Einsatzsystem bietet. Diese einphasige USV arbeitet mit einer hohen Energieeffizienz und ist bestens geeignet, um kritische Infrastrukturen sowohl in zentralisierten als auch in Randanwendungen von Netzwerken zu schützen. Dieser externe Batterieschrank eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine längere Laufzeit erfordern.
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Tiefe:
581 mm
Höhe:
173 mm
Gewicht:
65000 g
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
840 mm
Verpackungshöhe:
465 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
16
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Sicherheit:
IEC62040-1:2008
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
1
Überlastbarkeit (5 Minuten):
125 %
Überlastbarkeit (1 Minute):
150 %
Geräuschpegel:
55 dB
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Ausgangsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: vertiv ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,59*
€ 2.077,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,68*
€ 2.009,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,88*
€ 1.956,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,51*
€ 1.878,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.