Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert GXT5 EXTERNAL BP 1.5KVA 2KVA USV-Batterieschrank Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert GXT5 EXTERNAL BP 1.5KVA 2KVA USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Vertiv Liebert GXT5 EXTERNAL BP 1.5KVA 2KVA USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Vertiv Liebert GXT5 EXTERNAL BP 1.5KVA 2KVA USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Vertiv Liebert GXT5 EXTERNAL BP 1.5KVA 2KVA USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Vertiv Liebert GXT5 EXTERNAL BP 1.5KVA 2KVA USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GXT5-EBC48VRT2UE
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5-EBC48VRT2UE
EAN/GTIN:
     767041026832
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Breite:
497 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
28800 g
Verpackungsbreite:
617 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
262 mm
Paketgewicht:
32600 g
Anzahl:
1
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
GXT5-1500IRT2UXLE, GXT5-2000IRT2UXLE
Zertifizierung:
ANSI C62.41, GS, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 A, EN 62040-2:2006, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 62040-1:2008+A1:2013, ISTA 1A, UL 1778 5th edition
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
4
Batteriekapazität:
9 Ah
Akku-/Batteriespannung:
48 V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,04*
€ 1.217,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,84*
€ 1.210,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,68*
€ 1.182,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,94*
€ 1.100,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.