Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert IS-UNITY-SNMP Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert IS-UNITY-SNMP Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Vertiv Liebert IS-UNITY-SNMP Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C5X3G-IS-UNITY-SNMP
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     IS-UNITY-SNMP
EAN/GTIN:
     767041021332
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
UPS
USV
Schnittstellenkarte SNMP/Web - zum Einschub in den Kommunikationsslot (Intellislot) der USV. Ermöglicht die Anbindung an ein Netzwerk (SNMP/Web) und LIFE Kommunikation. Kompatibel mit GXT3, GXT4, NXC, EXS sowie ITA2 USV Anlagen.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
600 g
Ausgangsspannung:
7-12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.6 W
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
RJ-45
Schnittstelle:
Ethernet
Breite:
75.5 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
200 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100BaseT(X)
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, vertiv ups, ups, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.