Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert itON 2000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert itON 2000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert itON 2000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C5X3G-LI32151CT21
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     LI32151CT21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
182 mm
Gewicht:
11000 g
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
197 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
11010 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akkuladezeit:
6 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 2000 m
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Sicherheit:
EN62040-1:2008
Zertifizierung:
CE
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
2 kVA
Ausgangsleistung:
1200 W
Wellenform:
Schrittweise
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
230 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C14-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: ups 2000va, ups, vertiv ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.