Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent LRA185KMM8D-001 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixel Kunststoff, Stahl Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent LRA185KMM8D-001 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixel Kunststoff, Stahl Schwarz 1U
Vertiv Avocent LRA185KMM8D-001 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixel Kunststoff, Stahl Schwarz 1U
Vertiv Avocent LRA185KMM8D-001 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixel Kunststoff, Stahl Schwarz 1U
Vertiv Avocent LRA185KMM8D-001 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixel Kunststoff, Stahl Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     C5X3G-LRA185KMM8D-001
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     LRA185KMM8D-001
EAN/GTIN:
     636430084299
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
2
Tastatur - Tastenanzahl:
103
Integriertes Touchpad:
Ja
Tastatursprache:
US International
Tastaturaufbau:
QWERTY
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Netzteil Eingansgsspannung:
90 - 264 V
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom:
3.3 A
Bildschirmdiagonale:
19 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Display:
LED LCD
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000:1
Sichtbare Größe (horizontal):
410 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
230 mm
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Sichtbare Größe (diagonal):
470 mm
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Pixel Abstand:
300 x 300 mm
Seitenverhältnis:
1:1, 16:9
Display-Typ:
TFT
Anzahl OSD-Sprachen:
7
Material:
Kunststoff, Stahl
Plug:
Ja
Höhe (in Rack Units):
1
Größe (Imperial):
19 "
Produktfarbe:
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl:
8
Maximale Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Temperatur Betriebsumgebung:
0 - 50 °F
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 - 80 %
Rack-Einbau:
Ja
Bildschirm-Anschluss:
Ja
Anzahl der Computer:
8
Ein-/Ausschalter:
Ja
Tasten:
Auto, Menü
LED-Anzeigen:
Ja
Rack-Kapazität:
1U
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
533.4 mm
Gewicht:
9980 g
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Zertifizierung:
UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC<br />FCC Class A
Paketgewicht:
15400 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
749.3 x 584.2 x 216 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.735,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,69*
€ 2.284,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,19*
€ 2.265,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,93*
€ 2.177,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,81*
€ 2.122,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,81*
€ 2.065,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.