Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent MPUIQ-SRL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent MPUIQ-SRL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Vertiv Avocent MPUIQ-SRL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Vertiv Avocent MPUIQ-SRL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Vertiv Avocent MPUIQ-SRL Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-MPUIQ-SRL
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     MPUIQ-SRL
EAN/GTIN:
     636430059341
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
91 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
VGA + USB A
Anschluss 2:
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kompatible Produkte:
Avocent MergePoint Unity
Tiefe:
210 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
35 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.