Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert PSA 1000VA (600 W) 230 V USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert PSA 1000VA (600 W) 230 V USV
Vertiv Liebert PSA 1000VA (600 W) 230 V USV
Vertiv Liebert PSA 1000VA (600 W) 230 V USV
Artikel-Nr.:
     C5X3G-PSA1000MT3-230U
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     PSA1000MT3-230U
EAN/GTIN:
     835514007401
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Vertiv Liebert PSA 1000VA ist eine kompakte Line-Interactive-USV, die einen wirtschaftlichen Stromausfallschutz mit vollem Funktionsumfang für Computer und elektronische Geräte in Kleinbüros bietet. Die Vertiv Liebert PSA zeichnet sich durch besondere Features und hervorragende Leistungsfähigkeit aus. Mit einfachen Steuerelementen erreicht die Vertiv Liebert PSA bei Volllast eine Autonomiezeit von bis zu fünf Minuten – mehr als genug, um die Arbeit zu speichern und das System herunterzufahren.
Weitere Informationen:
Breite:
147 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
234 mm
Gewicht:
9500 g
Verpackungsbreite:
238 mm
Verpackungstiefe:
432 mm
Verpackungshöhe:
352 mm
Paketgewicht:
10700 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
7 VAh
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
10 min
Akkuladezeit:
6 h
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Sicherheit:
IEC/EN/AS 62040-1-1
Zertifizierung:
CE
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
1 kVA
Ausgangsleistung:
600 W
Wellenform:
Schrittweise
Eingangs-Betriebsspannung (min):
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
287 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Reaktionszeit:
6 ms
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
1
Leistungsfaktor:
0,6
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
AC-Steckertypen:
IEC 320, C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Akku-/Batterietyp:
VRLA
Ausgang Anschlüsse:
8 x IEC 320 C13
Abmessungen (BxTxH):
147 x 360 x 234 mm
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups 1000va, ups, vertiv ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,89*
€ 460,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,71*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,92*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.