Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv IntelliSlot RDU101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv IntelliSlot RDU101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Vertiv IntelliSlot RDU101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Vertiv IntelliSlot RDU101 Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C5X3G-RDU101
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     RDU101
EAN/GTIN:
     636430087702
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
600 g
Ausgangsspannung:
7 - 12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.6 W
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Breite:
75.5 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
200 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, ups, vertiv ups, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.