Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv SA1-01002S Netzwerkchassis 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv SA1-01002S Netzwerkchassis 1U Schwarz
Vertiv SA1-01002S Netzwerkchassis 1U Schwarz
Vertiv SA1-01002S Netzwerkchassis 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-SA1-01002S
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     SA1-01002S
EAN/GTIN:
     767041027976
Suchbegriffe:
Server
1he server
server
server vertiv
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
215.9 mm
Gewicht:
5900 g
Rahmentyp:
Offener Rahmen
Rack-Einbau:
Ja
Rack-Kapazität:
1U
Kühlung:
Passiv
Produktfarbe:
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.