Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Vertiv VR RACK 42 HE Breite 800 mm Tiefe 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C5X3G-VR3350
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VR3350
EAN/GTIN:
     4061471035027
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schneller Einsatz für Ihre IT-Datensysteme

Standardisieren Sie Ihre eingesetzten IT-Datensysteme in aller Welt und bringen Sie sie mit dem Vertiv™ VR-Rack schneller online. Das Vertiv VR Rack unterstützt zahlreiche verschiedene Hartware, unter anderem Server, Speichersysteme, Switches, Router, PDUs, USVs, Konsolenport-Server und KVM-Switches.

Das Vertiv VR Rack ist für Umgebungen mit hoher Datendichte geeignet und unterstützt missionskritische Anforderungen – auch wenn diese zunehmen oder sich verändern. Dieses Rack gibt Ihnen dank der einfachen Installation die nötige Flexibilität.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
50
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
50
Montageset:
Ja
Montagematerial im Set enthalten:
50 each M6 cage nuts and screws, Cage nut installation tool, edge protection for top panel cable entry, T30 extension driver and Keys
Verpackungsbreite:
826 mm
Verpackungstiefe:
1385 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Verpackungsvolumen:
2441317 cm³
Paketgewicht:
206000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1361 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
1022 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Material:
Metall
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Hintertür:
Ja
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Höhenverstellbare Füße:
54 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
EIA 310E, UL2416, REACH
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
166000 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, serverschrank vertiv, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.728,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,46*
€ 2.269,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.897,08*
€ 2.257,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,30*
€ 2.168,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,07*
€ 2.112,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,00*
€ 2.056,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.