Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi WIG-DC-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG 'DC' 220 M - ECO SET ohne Stahlflasche bestehend aus: 1 Stk.Schweißinv. WIN TIG DC 220 M Art.-Nr.: 56902 1 Stk.Wig-Schlauchp. S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi WIG-DC-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG 'DC' 220 M - ECO-SET-G
Profi WIG-DC-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG 'DC' 220 M - ECO-SET-G
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-00324
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00324
EAN/GTIN:
     9004853003240
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • NEU: Multi-Voltage-Anlage für 230 V und 115 V verwendbar
  • WIG CYCLE: Vollständig definierbarer Schweißzyklus
  • Activ-Power-Control (APC) Schweißverfahren für das Erzielen kälterer Schweißraupen
  • White-Rapid-TIG-Spot-Punktschweißfunktionen für optimales Heften ohne Anlauffarben mit minimaler Wärmeeinbringung
  • Die Intervallschweißfunktion ermöglicht Schweißnähte mit optimaler Wärmeeinbringung und Einbrandtiefe
  • Hohe Pulsfrequenzen ermöglichen es einen Schweißlichtbogen enger auf den zu schweißenden Bereich zu fokusieren
  • Verschiedene Pulsbögen (Nieder-, Mittel-, Hoch- und Ultrahochfrequenz) für dünnwandige Materialien bei denen die Wärmeeinbringung minimal sein muss
  • Verschiedene Arten der Lichtbogenzündung erlauben dem Anwender das Schweißgerät an seine eigene Technik des WIG-Schweißens anzupassen und dabei äußerst präzise zu sein
  • Bis zu 9 Schweißprogramme speicherbar
  • 1-Knopf-Bedienung und intuitives LCD-Farbdisplay
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
WIG 1,6 - 3,2 / MMA 1,6 - 4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG 5 - 220 / MMA 10 - 140 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
WIG 140 / MMA 115 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
WIG 160 / MMA 125 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
WIG 30/220 / MMA 35/140 % / A
Leerlaufspannung:
88 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
+15 / -20 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23 S
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
WIG 22/12 / MMA 19/12 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 35 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
176 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
402 mm
Gewicht:
15.7 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Smarte Schweißung voll im Griff:
Das Modell WIN TIG DC 220 M bietet mehr Schweißleistung und
Einsatzbeispiele:
- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe<br/>- Pipeline-
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.353,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,13*
€ 2.915,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,63*
€ 2.894,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.379,90*
€ 2.832,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,39*
€ 2.800,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.