Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi WIG-DC-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG 'DC' 180 M - ECO SET ohne Stahlflasche bestehend aus: 1 Stk.Schweißinv. WIN TIG DC 180 M Art.-Nr.: 56903 1 Stk.Wig-Schlauchp. S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi WIG-DC-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG 'DC' 180 M - ECO-SET-G
Profi WIG-DC-Schweißinverter 'PFC' CEBORA WIN TIG 'DC' 180 M - ECO-SET-G
Artikel-Nr.:
     C6014-00326
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00326
EAN/GTIN:
     9004853003264
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
    Weitere Informationen:
    Schweißelektroden-Durchmesser:
    min: 1,3 / max: 3,2 mm
    Schweißstrom-Einstellbereich:
    WIG 5-180 / MMA 10-140 A
    100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
    WIG 110 / MMA 95 A
    60 % Einschaltdauer (10 min bei 20°C) bei Schweißstrom:
    WIG 135 / MMA 115 A
    Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
    WIG 35/180 / MMA 30/140 % / A
    Leerlaufspannung:
    WIG 99 / MMA 75 V
    Netzanschluss / Phasen:
    230 / 1 V / ~
    Netzfrequenz:
    50 Hz
    Netzstromtoleranz:
    +15 / -20 %
    Netzabsicherung träge:
    16 AT
    Thermischer Überlastschutz:
    Ja
    Schutzart (IP):
    23 S
    Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
    WIG 17/10 / MMA 20/12,5 A
    Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
    13 / 25 Ø / mm²
    Anschlussstecker:
    Schuko 16 A
    Breite:
    171 mm
    Tiefe:
    420 mm
    Höhe:
    340 mm
    Gewicht:
    10.3 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    -:
    WIN TIG DC 180 M - Cebora High-End Schweißinverter
    Einsatzbeispiele:
    Materialien
    Im Set enthalten:
    1. Zündartauswahl<br/> - MMA - E-Handschweißen<br/> - LI
    Der WIN TIG DC 180 M-Inverter bietet erweiterte Funktionen f:
    - Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe<br/> - Pipeline
    - Stahl<br/>- CrNi<br/>- Kupfer:
    - WIN TIG DC 180 M<br/>- WIG-Schlauchpaket SR 26 HF<br/>- Ma
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.633,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.741,99*
    € 2.072,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.731,60*
    € 2.060,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.680,93*
    € 2.000,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.651,53*
    € 1.965,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.633,22*
    € 1.943,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.