Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Schweißinverter, tragbar GRUND-SET Mod. ETP 220 SynPuls - GRUND-SET MIG/MAG (+Puls), WIG (DC), MMA, bestehend aus: 1 Stk. ETP 220 SynPuls inkl. Elektrodenhalter-K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Schweißinverter, tragbar GRUND-SET
Multifunktions-Schweißinverter, tragbar GRUND-SET
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-00360
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00360
EAN/GTIN:
     9004853003608
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
    Weitere Informationen:
    Materialstärke:
    0,5 - 8 mm
    Stahldraht-Durchmesser:
    MIG/MAG 0,6 - 1,0 mm
    Edelstahldraht-Durchmesser:
    MIG/MAG 0,8 - 1,0 mm
    Aluminiumdraht-Durchmesser:
    MIG/MAG 0,8 - 1,2 mm
    Hartlötdraht-Durchmesser:
    MIG/MAG 0,8 - 1,0 mm
    Fülldraht-Durchmesser:
    MIG/MAG 0,8 - 1,0 mm
    Schweißdraht-Rollendurchmesser:
    MIG/MAG 100 / 200 mm
    Schweißdraht-Rollengewicht:
    MIG/MAG 5 kg
    Schweißelektroden-Durchmesser:
    MMA 1,6 - 4,0 mm
    Schweißstrom-Einstellbereich:
    MIG/MAG 20-200 A / WIG DC 5-200 A / MMA 5-200 A
    Elektronische Schweißstromregelung:
    stufenlos
    100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
    MIG/MAG 140 / WIG DC 120 / MMA 120 A
    Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
    MIG/MAG 35/200 / WIG DC 35/200 / MMA 35/200 % / A
    Leerlaufspannung:
    MIG/MAG 35 / WIG DC 65 / MMA 65 V
    Netzanschluss / Phasen:
    230 / 1 V / ~
    Netzfrequenz:
    50 Hz
    Netzstromtoleranz:
    ± 10 %
    Netzabsicherung träge:
    32 AT
    Thermischer Überlastschutz:
    Ja
    Isolationsklasse:
    H
    Schutzart (IP):
    22
    Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
    MIG/MAG 33/21 A / WIG DC 26,5/14,5 A / MMA 37,5/21,5 A
    Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
    9 / 25 Ø / mm²
    Anschlussstecker:
    230 / CEE 32
    Breite:
    280 mm
    Tiefe:
    500 mm
    Höhe:
    420 mm
    Gewicht:
    17 kg
    Vorschubantrieb:
    4 Rollen
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Einsatzbereich:
    Flexibel einsetzbar für MIG/MAG, WIG DC und MMA. Kontinuierl
    MIG/MAG-Synergieprogramme und -Funktionen::
    19 optimierte MIG/MAG-Synergieprogramme, einfache Auswahl na
    WIG-Funktionen:
    - LIFT WIG-Zündfunktion<br/>- Betriebsarten normal oder WIG
    MMA-Funktionen::
    - HOT START+ und ANTI STICK<br/>- Mikroprozessorsteuerung mi
    Einsatzbeispiele:
    - KFZ-Betriebe<br/>- Reparatur-/Montagebereich<br/>- Spengle
    Materialien:
    - Stahl<br/>- CrNi<br/>- Alu<br/>- MIG-Hartlöten
    GRUND-SET::
    Schlauchpaket MB 25/3m, Massekabel 3 m, Druckregler,<br/>E-H
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.879,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.084,99*
    € 2.481,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.960,43*
    € 2.332,91
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.945,72*
    € 2.315,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.906,62*
    € 2.268,88
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 1.904,71*
    € 2.266,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.884,76*
    € 2.242,86
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1.882,88*
    € 2.240,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.879,99*
    € 2.237,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.