Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstrom-Komplettpaket SEDSS 113WDE-ASS DIESEL-Stromerzeuger mit KUBOTA D722 Motor, (super-schallgedämmt) inkl. Start-Stop-Automatik bei Netzausfall mit DSE 7320, komplett betri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstrom-Komplettpaket SEDSS 113WDE-ASS
Notstrom-Komplettpaket SEDSS 113WDE-ASS
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-00543
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00543
EAN/GTIN:
     9004853005435
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
Notstromaggregat
Stromaggregat
    Weitere Informationen:
    Spannung - Frequenz:
    400 / 230/50 V/Hz
    Maximalleistung 3~400V:
    11 kVA
    Dauerleistung 3~400V:
    10 kVA
    Leistung 3~400V kont.:
    14.4 A
    Maximalleistung 1~230V:
    3.8 kVA
    Dauerleistung 1~230V:
    3.4 kVA
    Leistung 1~230V kont.:
    14.3 A
    Kraftstoffart:
    Diesel
    Drehzahl:
    3000 UpM
    Kühlung:
    wassergekühlt
    Motortype:
    Kubota D722
    Motorleistung:
    12 kW
    Hubraum:
    719 cm³
    Zylinder:
    3
    Tankinhalt:
    25 l
    Verbrauch bei 75% Last:
    2.5 l/h
    Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
    10 h
    Abmessungen LxBxH:
    1380x640x680 mm
    Gewicht (ohne Treibstoff):
    345 kg
    Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
    90 LWA
    Schalldruckpegel in 7m:
    65 dB(A)
    Schaltleistung der Umschaltautomatik:
    40 A
    Ursprungsland:
    BE
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    AUTOMATIC - Diesel - mit Notstromautomatik - 400/230 Volt:
    Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die B
    SEDSS 113 WDE-ASS:
    Hochleistungsmodelle mit AVR-Regelung. Breite Versorgungslös
    Ausstattung:
    - Elektrostart<br/>- Batterie<br/>- Abschaltung: Magneto-Sto
    NEU::
    - Elektrische Kühlwasservorrichtung serienmäßig<br/>- Hebevo
    Perfekte Überwachung:
    Das DSE-Modul bietet umfangreiche Anzeige-, Überwachungs- un
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13.730,96*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13.870,26*
    € 16.505,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13.813,62*
    € 16.438,21
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 13.812,24*
    € 16.436,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13.740,21*
    € 16.350,85
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 13.738,98*
    € 16.349,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13.730,96*
    € 16.339,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.