Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstrom-Komplettpaket SEDSS 20WDE-ASS DIESEL-Stromerzeuger mit KUBOTA V2203M Motor, (super-schallgedämmt) inkl. Start-Stop-Automatik bei Netzausfall mit DSE 7320, komplett betr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstrom-Komplettpaket SEDSS 20WDE-ASS
Notstrom-Komplettpaket SEDSS 20WDE-ASS
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-00551
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00551
EAN/GTIN:
     9004853005510
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
Notstromaggregat
Stromaggregat
    Weitere Informationen:
    Spannung - Frequenz:
    400 / 230/50 V/Hz
    Maximalleistung 3~400V:
    20 kVA
    Dauerleistung 3~400V:
    19 kVA
    Leistung 3~400V kont.:
    27 A
    Maximalleistung 1~230V:
    6.8 kVA
    Dauerleistung 1~230V:
    6.2 kVA
    Leistung 1~230V kont.:
    29 A
    Kraftstoffart:
    Diesel
    Drehzahl:
    1500 UpM
    Kühlung:
    wassergekühlt
    Motortype:
    Kubota V2203M
    Abgasstufe:
    3A
    Motorleistung:
    17 kW
    Hubraum:
    2197 cm³
    Zylinder:
    4
    Tankinhalt:
    80 l
    Verbrauch bei 75% Last:
    3.7 l/h
    Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
    21.6 h
    Abmessungen LxBxH:
    1980x740x1000 mm
    Gewicht (ohne Treibstoff):
    660 kg
    Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
    87 LWA
    Schalldruckpegel in 7m:
    62 dB(A)
    Schaltleistung der Umschaltautomatik:
    60 A
    Ursprungsland:
    BE
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    AUTOMATIC - Diesel - mit Notstromautomatik - 400/230 Volt:
    Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die B
    SEDSS 20 WDE-ASS:
    Langsamläufer mit besonders niedrigem Schallpegel, Einzelmod
    Ausstattung:
    - Elektrostart<br/>- Batterie<br/>- Abschaltung: Magneto-Sto
    NEU::
    - Elektrische Kühlwasservorrichtung serienmäßig<br/>- Hebevo
    Perfekte Überwachung:
    Das DSE-Modul bietet umfangreiche Anzeige-, Überwachungs- un
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22.351,36*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23.005,22*
    € 27.376,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22.479,34*
    € 26.750,41
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 22.423,14*
    € 26.683,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22.375,97*
    € 26.627,40
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 22.373,73*
    € 26.624,74
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 22.351,36*
    € 26.598,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.