Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstrom-Komplettpaket SEDSS 34WDE-ASS DIESEL-Stromerzeuger mit KUBOTA V3300 Motor, (super-schallgedämmt) inkl. Start-Stop-Automatik bei Netzausfall mit DSE 7320, komplett betri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstrom-Komplettpaket SEDSS 34WDE-ASS
Notstrom-Komplettpaket SEDSS 34WDE-ASS
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-00554
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00554
EAN/GTIN:
     9004853005541
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
Notstromaggregat
Stromaggregat
    Weitere Informationen:
    Spannung - Frequenz:
    400 / 230/50 V/Hz
    Maximalleistung 3~400V:
    33 kVA
    Dauerleistung 3~400V:
    30 kVA
    Leistung 3~400V kont.:
    43 A
    Maximalleistung 1~230V:
    10.9 kVA
    Dauerleistung 1~230V:
    9.9 kVA
    Leistung 1~230V kont.:
    43 A
    Kraftstoffart:
    Diesel
    Drehzahl:
    1500 UpM
    Kühlung:
    wassergekühlt
    Motortype:
    Kubota V3300
    Abgasstufe:
    3A
    Motorleistung:
    28 kW
    Hubraum:
    3318 cm³
    Zylinder:
    4
    Tankinhalt:
    90 l
    Verbrauch bei 75% Last:
    6 l/h
    Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
    15 h
    Abmessungen LxBxH:
    2100x940x1120 mm
    Gewicht (ohne Treibstoff):
    870 kg
    Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
    90 LWA
    Schalldruckpegel in 7m:
    65 dB(A)
    Schaltleistung der Umschaltautomatik:
    60 A
    Ursprungsland:
    BE
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    AUTOMATIC - Diesel - mit Notstromautomatik - 400/230 Volt:
    Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die B
    SEDSS 34 WDE-ASS:
    Langsamläufer mit besonders niedrigem Schallpegel, Einzelmod
    Ausstattung:
    - Elektrostart<br/>- Batterie<br/>- Abschaltung: Magneto-Sto
    NEU::
    - Elektrische Kühlwasservorrichtung serienmäßig<br/>- Hebevo
    Perfekte Überwachung:
    Das DSE-Modul bietet umfangreiche Anzeige-, Überwachungs- un
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25.223,40*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26.741,96*
    € 31.822,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25.351,31*
    € 30.168,06
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 25.287,93*
    € 30.092,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25.251,18*
    € 30.048,90
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 25.248,65*
    € 30.045,89
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 25.223,40*
    € 30.015,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.