| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-10161 Herst.-Nr.: 10161 EAN/GTIN: 9004853101618 |
| |
|
| | |
| - Hohe Verarbeitungsqualität
- Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung außen
- Schweißnahtprüfung
- Qualitätsprüfung
- TÜV Typenprüfung
- CE-Konformität
- Temperaturbereich: -10 °C bis +120 °C
- 10 Jahre Garantie gegen Kesseldurchrostung
- Inkl. Manometer & Sicherheitsventil
Weitere Informationen: | | Max. Betriebsdruck: | 11 bar | Behältervolumen: | 500 l | Abmessungen: | 2080x600 mm | A - 208 cm<br/>B - 60 cm<br/>1 - 1 1/2 Zoll<br/>2 - 1 1/4 Zo | Gewicht: | 130 kg | Ursprungsland: | IT | Paketdiensfähig: | NEIN | EURO CE Druckluftkessel - Lackierte & verzinkte Ausführung: | ELMAG® EURO CE Druckluftspeicherbehälter sind<br/>CE-konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |