Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11745 Herst.-Nr.: 11745 EAN/GTIN: 9004853117459 |
|
|
| | |
| - Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
- Kein Gewindeschneiden
- Kein zusätzliches Dichtungsmittel
- Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
- Ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
- Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Paketdiensfähig: | Ja | Druckluftverrohrungssystem: | Entdecken Sie das Druckluft-Verrohrungssystem von ELMAG - ni | Plug-and-Play: | Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken:<br/>- Roh | Effiziente Montage- und Dichtungstechnik: | - Reduzierung der Montagezeit um bis zu 80 % durch einfache |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 20 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,68* | € 2,47* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,48* | € 2,48* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,36* | € 11,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,23* | € 13,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,43* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|